Motion
PTRY-20.00

PCI
PTRY-20.00

Rodillo de horquilla plano - 20.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147728
No. Fabricante PTRY-20.00
Precio8,276.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-20.00

Rodillo de horquilla plano - 20.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.2560 pulg. de diámetro, 5.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147728
No. Fabricante PTRY-20.00
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
Precio8,276.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2560 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    20.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    428.74 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PRISA
  • UPC_NO
    841946105899

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PTRY-20.00
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good