Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2550 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Peso44.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Capacidad de carga estática radial159800 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRISA
- UPC_NO841946106063
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación