Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa17-7/8 pulg.
- Longitud de la carcasa16-1/16 pulg.
- Ancho de la carcasa8-3/4 pulg.
- Peso de la herramienta106 lb
Detalles
- Frecuencia60 Hz
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- Fase motora3 f.
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación230/460 V
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
- Rueda elevadora totalmente mecanizada y tratada térmicamentecon guías de cadena endurecidas para un funcionamiento de cadena suave y menor desgaste de la cadena
- Elevación estándar de 10, 15 y 20 pies
- Longitud del cable de alimentación de 5 pies
- Freno de CA tipo pinza de alta resistencia
- Estación de control NEMA 4 resistente, circuito de control 115volt
- Fácil de instalar y mantener
- Cadena de carga Hoistaloy para un funcionamiento sin problemas y una vida útil máxima de la cadena
- Sistema de frenado regenerativo eficientepara evitar la generación de calor en el tren de potencia
- Motor de servicio del elevador cerrado
- Vida útil del tren de engranajes lubricadocon grasa no oxidante
- Ganchos tipo pestillo
- Suspensión de gancho estándar
- Tren de engranaje totalmente mecanizado y tratado con calor
- Dispositivo protector de sobrecarga estándar
- H3 fase de servicio 1; H-4 fase de servicio 3
- Garantía de por vida
- Clasificación métrica
- Fabricado en EE. UU.