Motion
58110
Rueda de corte delgada de larga duración Tiger® INOX Tipo 27 Inox60 - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , grado S, 13300 rpm
Artículo MI #07153028
No. Fabricante 58110
Precio3.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte delgada de larga duración Tiger® INOX Tipo 27 Inox60 - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , grado S, 13300 rpm
Artículo MI #07153028
No. Fabricante 58110
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
Precio3.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    0.0450 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.78 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Tuercas de llave
  • Grado
    S
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382581107
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382581107
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58110 4-1/2" X 0,045" INOX. TIGRE TIPO 27
  • Ideal para aplicaciones de uso general en salas de herramientas y talleres de máquinas
  • Centro deprimido tipo 27

También puede gustarle

Los clientes también compraron