Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total0.8000 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso5.12 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoT
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382580704
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382580704
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- La combinación de grano de alúmina cerámica y circonio ofrece una velocidad de corte rápida y constante durante toda la vida útil de la rueda
- La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
- Avanzado 2
- La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
- El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal