Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.0450 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso1.78 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382580001
- MaterialAlúmina de circonio
- UPC_NO012382580001
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
Descripción del fabricante
58000 4-1/2" X 0,045" TIGER ZIRC TIPO 1
- Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad