Motion
58123
Rueda de rectificado TIGER INOX Tipo 27 de 5" x 1/4", INOX24R, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153069
No. Fabricante 58123
Precio9.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado TIGER INOX Tipo 27 de 5" x 1/4", INOX24R, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153069
No. Fabricante 58123
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
Precio9.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.63 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382581237
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382581237
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58123 5" X 1/4" INOX TIGRE TIPO 27
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de amolar

También puede gustarle

Los clientes también compraron