Motion
58055
Rueda combinada de corte/molienda TIGER ZIRC Tipo 27 de 7" x 1/8", Z30T, Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07153080
No. Fabricante 58055
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda combinada de corte/molienda TIGER ZIRC Tipo 27 de 7" x 1/8", Z30T, Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07153080
No. Fabricante 58055
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
Precio15.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    7.21 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382580551
  • Material
    Alúmina de circonio
  • UPC_NO
    012382580551
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58055 7" X 1/8" CIRCO TIGRE TIPO 27
  • Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
  • La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron