Motion
57044
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER AO Tipo 27 , A60T, Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07153091
No. Fabricante 57044
Precio6.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER AO Tipo 27 , A60T, Tuerca 5/8"-11
Artículo MI #07153091
No. Fabricante 57044
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
Precio6.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.6500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    2.66 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382570446
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382570446
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
57044 6" X 0,045" TIPO DE TIGRE 27
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
  • El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron