Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.2000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso3.20 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382570453
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382570453
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
57045 6" X 0,045" TIPO DE TIGRE 27
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero y metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad