Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.0450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso1.93 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382570217
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382570217
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero y metal