Motion
57022
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER AO Tipo 1, A60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153097
No. Fabricante 57022
Precio3.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" x 0,045" Rueda de corte TIGER AO Tipo 1, A60T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153097
No. Fabricante 57022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.0400 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    3.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382570224
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382570224
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
57022 6" X 0,045" TIGRE TIPO 1
  • El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
  • Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general

También puede gustarle

Los clientes también compraron