Motion
9025-06-16
9025-06-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #07154217
No. Fabricante 9025-06-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9025-06-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #07154217
No. Fabricante 9025-06-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 16 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 16 mm
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    34.0
  • Profundidad de la rosca
    7.9

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/8-19, M16X1.5
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    G - 3/8-19, M16X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9025

Descripción general

Descripción del fabricante
9025-06-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"