Motion
BB25GDK
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 25 mm, 2.0470 pulg., diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 58 ft-lbs
Artículo MI #07159408
No. Fabricante BB25GDK
Precio403.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BB-GD, diámetro interior de 25 mm, 2.0470 pulg., diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 58 ft-lbs
Artículo MI #07159408
No. Fabricante BB25GDK
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
Su precio$403.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Ancho exterior
    0.7870 pulg.;20 mm
  • Diámetro exterior
    2.0470 pulg., 52 mm
  • Diámetro total
    2.0470 pulg., 52 mm
  • Ancho general
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.041 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039621085
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1400 rpm
  • Serie
    BB-GD
  • Capacidad de par
    58 pies-libras
  • UPC_NO
    097039621085

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BB 25MM I.D. CON SELLOS DE GOMA, KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"