Motion
MIUS300-J

TSUBAKI (UST)
MIUS300-J

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro general de 30.0000 pulg., 76.20 mm, capacidad de par de torsión de 231.6 pies-lbs
Artículo MI #07159421
No. Fabricante MIUS300-J
Precio2,257.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS300-J

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro general de 30.0000 pulg., 76.20 mm, capacidad de par de torsión de 231.6 pies-lbs
Artículo MI #07159421
No. Fabricante MIUS300-J
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
Precio2,257.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Diámetro exterior
    30.0000 pulg., 76.20 mm
  • Diámetro total
    30.0000 pulg., 76.20 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    3.968 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.229 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253835
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    50 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    231.6 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253835

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MIUS300 0.625"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"