Motion
MIUS600-1D

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1D

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 31.7500 mm, 5.3750 pulg., diámetro total de 136.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 ft-lbs
Artículo MI #07159476
No. Fabricante MIUS600-1D
Precio4,027.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1D

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 31.7500 mm, 5.3750 pulg., diámetro total de 136.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 ft-lbs
Artículo MI #07159476
No. Fabricante MIUS600-1D
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
Precio4,027.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    31.7500 mm
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Ancho exterior
    3.7500 pulg.;95.25 mm
  • Diámetro exterior
    5.3750 pulg., 136.53 mm
  • Diámetro total
    5.3750 pulg., 136.53 mm
  • Ancho general
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Peso
    18.959 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    1.136 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254023
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    2315.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254023

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MIUS600 1.250"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"