Motion
MGUS600-40

TSUBAKI (UST)
MGUS600-40

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 40 mm, 0.4700 pulg., 5.3750 pulg., 12 mm, diámetro total de 136.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 ft-lbs
Artículo MI #07159523
No. Fabricante MGUS600-40
Precio3,968.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-40

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 40 mm, 0.4700 pulg., 5.3750 pulg., 12 mm, diámetro total de 136.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 ft-lbs
Artículo MI #07159523
No. Fabricante MGUS600-40
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
Precio3,968.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    1.5740 pulg., 40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    3.7500 pulg.;95.25 mm
  • Diámetro exterior
    0.4700 pulg., 5.3750 pulg., 12 mm, 136.53 mm
  • Diámetro total
    0.4700 pulg., 5.3750 pulg., 12 mm, 136.53 mm
  • Ancho general
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Peso
    18.959 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    0.627 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039593429
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2100 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    2315.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039593429

Descripción general

Descripción del fabricante
MGUS600 40MM EMBRAGUE DE LA LEVA