Motion
PBUS10-30-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS10-30-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 30 mm, 3.7500 pulg., diámetro total de 95.25 mm, capacidad de torsión de 621.8 ft-lbs
Artículo MI #07159674
No. Fabricante PBUS10-30-RH
Precio2,146.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS10-30-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 30 mm, 3.7500 pulg., diámetro total de 95.25 mm, capacidad de torsión de 621.8 ft-lbs
Artículo MI #07159674
No. Fabricante PBUS10-30-RH
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
Precio2,146.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg., 30.00 mm
  • Diámetro del cubo
    2 2500/2.2490 pulg., 57.15mm/57.13 mm
  • Ancho exterior
    3.5000 pulg.;88.90 mm
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Diámetro total
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Peso
    5.511 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.288 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039256973
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    621.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039256973

Descripción general

Descripción del fabricante
PBUS10 30MM ASIENTO DE TECLA RH 8 X 3.8MM