Motion
4535 X 3.6250 pulg.

TB WOODS
4535 X 3.6250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #07162548
No. Fabricante 4535 X 3.6250 in
Precio865.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
4535 X 3.6250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #07162548
No. Fabricante 4535 X 3.6250 in
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
Su precio$865.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Grosor de la brida
    6.37 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672085465
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672085465
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL4535358 TL4535X3 5/8 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron