Motion
7015 CD/HCP4ATBTA

SKF
7015 CD/HCP4ATBTA

Cojinete de contacto angular híbrido Super Precision - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07164030
No. Fabricante 7015 CD/HCP4ATBTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7015 CD/HCP4ATBTA

Cojinete de contacto angular híbrido Super Precision - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07164030
No. Fabricante 7015 CD/HCP4ATBTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7015 CD/HCP4ATBTA TRIPLEX BRG
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571458496
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    49 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571458496

Descripción general

Descripción del fabricante
7015 CD/HCP4ATBTA TRIPLEX BRG
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
Los clientes también compraron