Especificaciones
Dimensiones
- Peso58 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTermostato
- BTU190000 Btu
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• Manómetro de aire calibrado incorporado • Termostato incorporado • Ruedas neumáticas de alta resistencia • Lectura digital de temperatura y diagnóstico LED* • Motor eléctrico sellado de grado industrial • Asa fácil de levantar • Sistema de apagado automático de seguridad • Interruptor de encendido/apagado • Certificación CSA • Manómetro de combustible • Garantía de un año
- Capacidad del depósito de combustible13 galones (EE. UU.)
- Código de armonización7322.90.0015
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento4750 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónDiésel, queroseno
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Número de Upc del fabricante657888111900
- Flujo de aire máximo630 cfm
- Número de velocidades1
- Fase1
- UPC_NO657888111900
- Voltaje120 V
Descripción general
- Manómetro de presión de aire calibrado integrado
- Termostato incorporado
- Ruedas neumáticas de alta resistencia
- Lectura digital de temperatura y diagnóstico LED*
- Motor eléctrico sellado de grado industrial
- Asa de fácil elevación
- Sistema de cierre de seguridad automático
- Interruptor de encendido/apagado
- Certificación CSA
- Indicador de combustible
- Un año de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
Folleto de la encuesta del sitio del cliente de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies proporciona encuestas S.I.T.E. (inspección, prueba y evaluación de sitios) integrales y basadas en datos, diseñadas para optimizar la ventilación en el lugar de trabajo, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo. Sus evaluaciones en persona ofrecen recomendaciones medibles que mejoran la comodidad de los empleados, reducen los costos operativos y respaldan el cumplimiento de OSHA a través de soluciones prácticas y priorizadas.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación