Motion
PL015X031RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL015X031RE-SS

Casquillo sin llave - Serie RE-SS, 15 mm ID, 31 mm OD
Artículo MI #07166789
No. Fabricante PL015X031RE-SS
Precio793.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL015X031RE-SS

Casquillo sin llave - Serie RE-SS, 15 mm ID, 31 mm OD
Artículo MI #07166789
No. Fabricante PL015X031RE-SS
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
Precio793.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11603 psi
  • Empuje máximo transmitido
    2618 lb
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • Longitud total
    0.8860 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    165 N/mm^2
  • Peso
    0.180 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    1.500 pies-libras
  • Lubricación
    No se requiere lubricación
  • Par de torsión máximo transmitido
    68 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    RE-SS
  • Fuerza axial transmisible
    2618 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL015X031RE-SS BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"