Motion
PL019X047AE

TSUBAKI (UST)
PL019X047AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 19 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #07166791
No. Fabricante PL019X047AE
Precio120.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL019X047AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 19 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #07166791
No. Fabricante PL019X047AE
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
Precio120.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13489 psi
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    287 N/mm^2
  • Peso
    0.620 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    6314 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL019X047AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"