Motion
SUCP205-16C0FG1

NTN
SUCP205-16C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167682
No. Fabricante SUCP205-16C0FG1
Precio380.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP205-16C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167682
No. Fabricante SUCP205-16C0FG1
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
Su precio$380.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1300 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904451
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359904451

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP205-16C0FG1, BLOQUE DE ALMOHADA,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"