Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud7 9/16 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total7 1/2 in
- Peso del envío1.155 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 9/16 in
- Ancho de pieza única7 9/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.1 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.1 in
- Peso de la herramienta1.075 libras
- Ancho de la herramienta2 7/8 in
- Peso1.075
- Ancho2 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engarce autoajustables para casquillos de alambre
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006204
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- AutoajusteAutoajustable
Descripción general
Descripción del fabricante
97 53 09 Alicates para agarrar
- Alicates de crimpado autoajustables para manguitos de extremo (con casquillos) con carga frontal.
- Para prensar casquillos (manguitos de extremo) de acuerdo con DIN 46228 partes 1 + 4.
- Engarzado de 28 - 8 y 6 AWG (0.08 - 10.0 y 16.0 mm2) en un perfil; con palanca selectora para ajustar el área de engarzado a 28 - 8 y 6 AWG (0.08 - 10 mm2 o 16 mm2); especialmente adecuado para todos los casquillos dobles (mangas de extremo) hasta 2 x 6 mm2 o 2 x AWG 8.
- Adaptación autoajustable al tamaño de casquillo de manguito del extremo del cable deseado: sin fallos de engarce causados por el uso del troquel incorrecto.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
- Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma práctica y bajo peso.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.
- Con palanca selectora para ajustar el área de engarce a 7 a 28 o 5 AWG (0.08 - 10 mm2 o 16 mm2).
- Adecuado en particular para todos los manguitos de extremo doble (con férulas) hasta 2 x 6 mm2 o 2 x AWG 8.
- Pinzas pulidas.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad