Motion
CV40

NTN
CV40

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón de extremo abierto, material termoplástico PBT
Artículo MI #07186141
No. Fabricante CV40
Precio33.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CV40

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón de extremo abierto, material termoplástico PBT
Artículo MI #07186141
No. Fabricante CV40
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
Su precio$33.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    37 mm
  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1.4600 pulg., 37 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Número de Upc del fabricante
    3413520477486
  • Material
    Termoplástico PBT
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    Sentinel
  • UPC_NO
    3413520477486

Descripción general

Descripción del fabricante
CV40 TAPA DE EXTREMO DE CUBIERTA ABIERTA DE PLÁSTICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"