Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro110 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior43 mm
- Longitud total Diámetro135 mm
- Diámetro del piloto90 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUK207+H2307
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFC200+H2000
- Tipo de cojineteBola