Motion
567
567™ Sellador de roscas con PTFE - 350 ml, lata de tapa con brocha, color blanco
Artículo MI #07190895
No. Fabricante 567
Precio139.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
567™ Sellador de roscas con PTFE - 350 ml, lata de tapa con brocha, color blanco
Artículo MI #07190895
No. Fabricante 567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    350 ml
  • Gravedad específica
    1.15
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Agua potable, vapor, gas natural y LP, refrigerantes, disolventes, cáusticos, ácidos diluidos, aceites y combustible diésel
  • Rango de temperatura de aplicación
    -65 grados a 45 °F
  • Tipo de producto químico
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de fijación
    30 min.
  • Punto de inflamación
    199.4 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Código de armonización
    3506105000
  • Rango de presión del líquido
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    480 °F
  • Tipo de paquete
    Cepillo para lata superior
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    Certificación NSF/ANSI-61
  • Fuerza
    Bajo
  • UPC_NO
    079340010420
  • Viscosidad
    280,000-800,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLADOR DE ROSCAS 2087072 350ML CON PTFE
  • Propósito general
  • Baja resistencia
  • Sellador de roscas líquido
  • Sellado de roscas metálicas
  • Evita fugas debido al aflojamiento por vibración y otras tensiones
  • Resistencia a temperaturas de hasta 480[DEG]F,
  • Resistencia controlada para un desmontaje sencillo
  • Excelente resistencia química
  • Fácil de aplicar
  • Cura sobre metales activos o inactivos
  • Lubrica para evitar que se arruguen los accesorios de acero inoxidable
  • Aprobado por NSF/ANSI 61
  • Aprobado por UL y ULC.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"