Motion
518
518™ Kit de sellador de bridas - Color rojo, 25 ml, Kit
Artículo MI #07190902
No. Fabricante 518
Precio73.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
518™ Kit de sellador de bridas - Color rojo, 25 ml, Kit
Artículo MI #07190902
No. Fabricante 518

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relleno de huecos
    0.009 pulg.
  • Tamaño del paquete
    25 ml
  • Gravedad específica
    1.13

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Ideal para aplicaciones de espacios pequeños y ensamblajes rígidos de metal a metal, sellado de bridas revolucionario en la industria automotriz, ensamblaje de equipos pesados y fabricación de diversos tipos de equipos de alimentación de fluidos
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Jeringa
  • Tiempo de fijación
    30 min.
  • Punto de inflamación
    212 grados F
  • Curado completo
    4 h
  • Código de armonización
    3214100010
  • Tipo de paquete
    Kit
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA, NSF/ANSI 61
  • Sustrato
    Hierro rígido, acero, aluminio
  • Tipo
    Anaeróbico
  • UPC_NO
    079340010895

Descripción general

Descripción del fabricante
2102974 25ML 518 SELLADOR DE BRIDA
  • Junta de brida anaeróbica flexible de resistencia media
  • Para bridas metálicas rígidas activas e inactivas
  • Cura a través de una contaminación superficial menor
  • Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y a espacios de hasta 0.25 mm
  • Consistencia de tipo gel
  • Sella al instante contra la baja presión
  • Reduce los costes de inventario, sin necesidad de un gran inventario de juntas cortadas
  • Resiste la alta presión cuando está completamente curado
  • Sin juego de compresión ni juntas mal alineadas
  • Fácil de automatizar
  • Elimina el montaje manual de juntas convencionales, reduce los costes de proceso

También puede gustarle

Los clientes también compraron