Motion
0460000
Cuña de cinturón ajustable V-Link - Sección 3V , Anchura superior 3/8 in, Longitud 100 ft, Azul (cuña), Poliéster compuesto/Material de poliuretano
Artículo MI #07190983
No. Fabricante 0460000
Precio27.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña de cinturón ajustable V-Link - Sección 3V , Anchura superior 3/8 in, Longitud 100 ft, Azul (cuña), Poliéster compuesto/Material de poliuretano
Artículo MI #07190983
No. Fabricante 0460000
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
Precio27.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Drive®
  • Color
    Azul
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    3V
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0460000 CUÑA POWERTWIST 3V 100'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron