Motion
0460716
Cuña de cinturón ajustable V-Link - Sección SPA, 1/2 pulg. de ancho superior, 5 m de longitud, azul (cuña), material compuesto de poliéster/poliuretano
Artículo MI #07190988
No. Fabricante 0460716
Precio99.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña de cinturón ajustable V-Link - Sección SPA, 1/2 pulg. de ancho superior, 5 m de longitud, azul (cuña), material compuesto de poliéster/poliuretano
Artículo MI #07190988
No. Fabricante 0460716
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
Precio99.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    5 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    Azul
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    SPA
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0460716 CORREA DE CUÑA POWERTWIST SPA 5M
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron