Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal63 mm
- Longitud total290 mm
- Peso22.25 lb
Detalles
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- SerieSN
Descripción general
- Los rieles guía y los deslizadores están hechos de acero de rodamientos estirados en frío, la jaula de bolas está hecha de acero mientras que las bolas están hechas de acero de rodamientos endurecidos
- Las canalizaciones de los rieles guía y los deslizadores están endurecidos por inducción
- Larga vida útil
- Aplicaciones: industria del transporte (p. ej., puertas de raíles y autobuses exteriores e interiores, ajustes de asientos, interiores), tecnología de construcción y maquinaria (p. ej., carcasas, cubiertas protectoras), tecnología médica (p. ej., equipos de rayos X, mesas médicas), tecnología automotriz, logística (p. ej., unidades de manipulación), máquinas de embalaje (p. ej., industria de bebidas), máquinas especiales
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)