Motion
215X250X16  HDS7 H

CR SEALS (SKF)
215X250X16 HDS7 H

Sello de grasa de labio único - Sólido, eje de 215 mm de diámetro, 250 mm de diámetro exterior, ancho total de 16 mm, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #07203423
No. Fabricante 215X250X16 HDS7 H
Precio1,144.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
215X250X16 HDS7 H

Sello de grasa de labio único - Sólido, eje de 215 mm de diámetro, 250 mm de diámetro exterior, ancho total de 16 mm, diseño HDS7 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #07203423
No. Fabricante 215X250X16 HDS7 H
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
Precio1,144.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    215 mm
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577208194
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE GRASA 215X250X16 HDS7 H
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"