Motion
71702

VIKAN
71702

Bayeta de higiene Vikan Ultra de 28" de una hoja - Verde
Artículo MI #07204688
No. Fabricante 71702
Precio58.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
71702

Bayeta de higiene Vikan Ultra de 28" de una hoja - Verde
Artículo MI #07204688
No. Fabricante 71702

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.36/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    eliminación de agua o restos de alimentos de suelos y superficies en contacto con alimentos
  • Color de la cuchilla
    Verde
  • Bayeta de una o dos caras
    Hoja única
  • Material de la hoja de la bayeta
    Goma
  • Material del bastidor de la bayeta
    Polipropileno
  • Tipo de bayeta
    Escurridor de una hoja

Descripción general

Descripción del fabricante
71702 ESCAPE
  • La bayeta de una sola hoja de Vikan tiene un diseño ultrahigiénico que minimiza las áreas de acumulación de agua y suciedad alimentaria
  • Esta construcción sin costuras de una pieza es especialmente eficaz en áreas que requieren el más alto nivel de higiene
  • La hoja de goma suave y flexible es ideal para eliminar agua o restos de alimentos de suelos y superficies en contacto con alimentos
  • Las bayetas de higiene son una buena base para cualquier programa HACCP o de seguridad alimentaria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"