Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material10 oz
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- Clasificación de arco25 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Uso de la prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Número de Upc del fabricante845811057887
- MaterialUltraSoft®
- UPC_NO845811057887
Descripción general
- Diseñado para ofrecer comodidad y flexibilidad
- Diseño ligero