Motion
C5-R-36-09
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07212955
No. Fabricante C5-R-36-09
Precio172.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07212955
No. Fabricante C5-R-36-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    33.74 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950845043
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950845043

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-R-36-09 CEMA C 5" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"