Especificaciones
Dimensiones
- Contenido87 01 180 y 87 01 250
- Longitud total7.85 pulg.
- Peso1.215 libras
Detalles
- Material de la hojaMordazas pulidas
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de bomba de agua Cobra® de 2 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Incluye87 01 180 y 87 01 250
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221020576
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuego de alicates Cobra
- TipoEstablecer en rodillo de herramientas
- UPC_NO843221020576
Descripción general
- Dos de los alicates de bomba de alta tecnología Cobra® más vendidos de KNIPEX en un solo juego.
- Incluye 1 cada uno de los siguientes alicates para bomba de agua Cobra® de 7-1/4" (87 01 180) y alicates para bomba de agua Cobra® de 10" (87 01 250).
- Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
- Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
- Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.