Motion
GX5/8

DODGE
GX5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo G, 5/8 en mandril, 2.0000 en Flg OD, 1.0000 en LTB, Material de acero
Artículo MI #07228882
No. Fabricante GX5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
GX5/8

Casquillo cónico dividido - Casquillo G, 5/8 en mandril, 2.0000 en Flg OD, 1.0000 en LTB, Material de acero
Artículo MI #07228882
No. Fabricante GX5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.1720 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.1330 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.5600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    G
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 UNC
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos
  • Número de Upc del fabricante
    781568547670
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Capacidad de par
    95 pulg.
  • UPC_NO
    781568547670

Descripción general

Descripción del fabricante
GX5/8 CASQUILLO
  • Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
  • El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
  • El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC