Motion
H-L
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes L, tamaños de eje de 0.3750 a 1.5000 in, material de acero
Artículo MI #07228888
No. Fabricante H-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes L, tamaños de eje de 0.3750 a 1.5000 in, material de acero
Artículo MI #07228888
No. Fabricante H-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    L
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.8800 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de Upc del fabricante
    775829186012
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir

Descripción general

Descripción del fabricante
H-L QD CENTRO DE SOLDADURA