Motion
H-SK

DODGE
H-SK

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SK, tamaños de eje de 0.5000 a 2.6250 in, material de acero
Artículo MI #07228895
No. Fabricante H-SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H-SK

Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes SK, tamaños de eje de 0.5000 a 2.6250 in, material de acero
Artículo MI #07228895
No. Fabricante H-SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.3125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de Upc del fabricante
    775829143954
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional y reversa

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB DE SOLDADURA H-SK QD