Motion
VEWDM3542
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje sin pies
Artículo MI #07231034
No. Fabricante VEWDM3542
Precio1,706.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje sin pies
Artículo MI #07231034
No. Fabricante VEWDM3542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,706.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568672341
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568672341

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR VEWDM3542
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"