Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeTornillo
- Material de apoyoMezcla de alta tecnología Cyclone
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de mezcla
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Para usar conAmoladora Ironman
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano36/60
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante06A462
- Número de Upc del fabricante662980237304
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- SerieENDURO-FLEX TURBO
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980237304
Descripción general
- Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología; Geometría exclusiva de la solapa; Diseño patentado de refrigeración Turbofan . Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; eliminación de soldaduras, rectificado, mezclado; rotura de bordes; Utilice siempre una brida trasera con este producto.