Motion
6024-2RS1/C3

SKF
6024-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234626
No. Fabricante 6024-2RS1/C3
Precio966.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6024-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234626
No. Fabricante 6024-2RS1/C3
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
Su precio$966.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6024-2RS1/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6024-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 120 mm con diámetro exterior de 180 mm, ancho de 28 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6024-2RS1/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316574800803
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17980 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574800803

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6024-2RS1/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos