Motion
L0095-005
Grasa multiusos - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en bentonía, Grado 3 NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de bañera, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +375 °F
Artículo MI #07234735
No. Fabricante L0095-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en bentonía, Grado 3 NLGI, Tamaño 6 lb, Contenedor de bañera, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +375 °F
Artículo MI #07234735
No. Fabricante L0095-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    3
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Engrasar los recipientes
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215709564
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Rango de temperatura
    +5 a +375 °F
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS DE L0095-005 930-A, 6 LB
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good