Motion
VHS30-F03A
VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) - Puertos 3
Artículo MI #07236265
No. Fabricante VHS30-F03A
Precio37.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) - Puertos 3
Artículo MI #07236265
No. Fabricante VHS30-F03A
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
Precio37.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.127 kg

Detalles

  • Acción
    Individual
  • País de origen
    CN
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.3 Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS30-F03A VÁLVULA
  • Válvula de alivio de presión del puerto 3
  • Accesorio para la serie AC
  • Bloqueable para aislamiento de energía
  • Operación de una sola acción, simplemente gire
  • Construcción de mango de resina o metal
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Tipos de rosca: Rc, NPT, G

También puede gustarle

Los clientes también compraron