Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.7000 pulg.
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho0.7000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción205RY3 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 205KR3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.7000 pulg., sellado simple para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante205KR3
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970002