Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3125 pulg.
- Cono Ancho1.0100 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0100 pulg.
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Material de la jaulaAcero suave estampado y moldeado
- Copa compatible2770
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante8865590005574
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
- Serie2700
- Estándares cumplidosASTM A295
- UPC_NO1200106969716
Descripción general
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo