Motion
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

DANFOSS VLT
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Variador de CA de frecuencia variable 132F0005 - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal 2 hp, corriente de salida 6.8 A servicio normal, clasificación IP20 , 50/60 Hz, VVC+ (control vectorial de voltaje), u/f (control de frecuencia)
Artículo MI #07259273
No. Fabricante FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Precio957.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS VLT
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Variador de CA de frecuencia variable 132F0005 - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal 2 hp, corriente de salida 6.8 A servicio normal, clasificación IP20 , 50/60 Hz, VVC+ (control vectorial de voltaje), u/f (control de frecuencia)
Artículo MI #07259273
No. Fabricante FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
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
Precio957.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    18.7 A
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    6.9 pulg. x 2.95 pulg. x 6.6 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Dibujos en Autocad
  • Accesorios compatibles
    LCP 12 con potenciómetro, cubierta en blanco
  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    2 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Manual de instrucciones
  • Teclado/pantalla
    Disponible como opción, se pide por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    5
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Número de relés
    1
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    VVC+ (control vectorial de voltaje), u/f (control de frecuencia)
  • Corriente de salida para servicios pesados
    6.8 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    6.8 A
  • Folleto de descripción general
  • Corriente pico de servicio normal
    10.2 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PI
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Entrada de tren de impulsos
  • Guía de inicio rápido
  • Teclado remoto
    Kit de montaje remoto disponible
  • Comunicación serie integrada
    FC o Modbus RTU
  • Serie
    Unidad VLT® Micro FC 51
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 a 122 °F
  • Estándares cumplidos
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3,EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-5 61000-4-6
  • Hoja de datos técnicos
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, irrigación
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
  • El montaje en paralelo sin reducción de potencia es posible gracias al diseño compacto tipo libro
  • La penetración de polvo se minimiza gracias a las PCB recubiertas
  • La vida útil del variador se extiende y la confiabilidad se mejora como resultado del disipador de calor efectivo que elimina el calor de la electrónica
  • El consumo de energía se puede reducir ya que la energía cinética en la aplicación se puede transformar en potencia de frenado para ralentizar el motor

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"