Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior36.52 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho1.1880 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208SPPB8 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.1880 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante36631
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962663