Motion
UCF308-40MM-AP-MF

PEER BEARING CO (SKF)
UCF308-40MM-AP-MF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto
Artículo MI #07260777
No. Fabricante UCF308-40MM-AP-MF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
UCF308-40MM-AP-MF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto
Artículo MI #07260777
No. Fabricante UCF308-40MM-AP-MF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4090 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7480 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5.9060 pulg.
  • Ancho general
    2.2050 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aldea: Afianzador con semillas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF308-40MM-AP-MF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle